曜日別特売
SPU-R31 ポップアップバッグPRO SK11 67356993

SPU-R31 ポップアップバッグPRO SK11 67356993
SPU-R31 ポップアップバッグPRO SK11 67356993

ポップアップバッグPRO

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)340
奥行(mm)310
内容量1個注文コード67356993品番SPU-R31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。

用途
工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約340×310×310・(折りたたみ時高さ)170ブラック仕様EVA強化底幅(mm)340高さ(mm)170~310奥行(mm)310加工撥水加工
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357018
2023-08-21
用途: 農作業に使用
その他業種

アルミ製の背負いに取り付けて使用するので、底が丈夫なのを選んだ。重量物を入れても十分な強度がある。

対象商品 : 67356993
2021-01-19
用途: 高所作業の時インパクト、電気配線工具他
有限会社タイシン美装製造業

生地が比較的硬く底面も丈夫そうで工具類他が出し入れやすい。最初1個購入しましたが予想より良く更に1個買いました。納品も早くありがとうございました。

対象商品 : 67356993
2020-09-07
用途: 工具搬送時
建設業・工事業

底部が強そうでいいと思います。これまで使用したバックは、下部に針金がどうしても出てきてします。それがなさそうですね。あとはどれだけ長く使用できるかですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする