ポップアップバッグPRO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67357018 品番 SPU-W48 ワイド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×280×310・約170(折りたたみ時高さ) ブラック 用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 仕様EVA強化底 幅(mm)480 高さ(mm)170〜310 奥行(mm)280 加工撥水加工
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67357018
2023-08-21
用途:
農作業に使用
その他業種

アルミ製の背負いに取り付けて使用するので、底が丈夫なのを選んだ。重量物を入れても十分な強度がある。

対象商品:
67356993
2021-01-19
用途:
高所作業の時インパクト、電気配線工具他
有限会社タイシン美装 様 (製造業)

生地が比較的硬く底面も丈夫そうで工具類他が出し入れやすい。最初1個購入しましたが予想より良く更に1個買いました。納品も早くありがとうございました。

対象商品:
67356993
2020-09-07
用途:
工具搬送時
建設業・工事業

底部が強そうでいいと思います。これまで使用したバックは、下部に針金がどうしても出てきてします。それがなさそうですね。あとはどれだけ長く使用できるかですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする