SK11
SK11の 手研磨
SK11の 手作業ブラシ
SK11の メンテナンスブラシ
ネジリブラシロング P.P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67357702
品番
NO.85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシです。素材を傷付けにくいポリプロピレンの毛です。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
材質(毛)
PP線
全長(mm)
約670
用途
パイプの内側の汚れ落とし。
タイプ
ねじりブラシ・ロング
材質(柄部)
木
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。