SK11
SK11の 研磨材料
SK11の 研磨粒・砂・ペースト
液体研磨材 アルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50cc)
注文コード
67357912
品番
SEK-2 #2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
粒度
2000〜4000
適合材
アルミ
用途
アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。
仕様
アルミ用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
注意
※ご使用前には必ず、差し支えのない部分で試して、問題のない事を確認の上使用して下さい。
※メッキ製品は磨きすぎると被膜が剥がれる恐れがありますので注意してください。
※ニスや塗装・着色されたものには使用しないでください。
※色落ちの原因となります。万一目に入った場合はこすらず水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。
商品説明動画
SK11 研磨剤シリーズ
参考になった