セフティーバール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67358034 品番 360MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。

全長(mm)約360 材質機械構造用炭素鋼 用途釘抜き作業・解体作業。 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
注意
※作業スペースをとり、周囲の安全を確認してから作業してください。
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする