600MM リフォームLバール SK11 67358138

600MM リフォームLバール SK11 67358138
600MM リフォームLバール SK11 67358138

リフォームLバール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)約600
内容量1本注文コード67358138品番600MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。

用途
釘抜き作業・ハガシ作業。
全長(mm)約600材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)約45材質(パイプ)焼き入れ鋼管
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※本体に損傷のある場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358122
2023-09-04
用途: 機械の保守(メンテナンス)
農・林・水産業

重量も丁度あっている。が、釘抜きと反対の、平たい部分がもう少し、大きかったら良いのですが、なかなか自分に合ったものをとなると、難しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする