リフォームLバール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67358156 品番 900MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。

全長(mm)約900 材質機械構造用炭素鋼 用途釘抜き作業・ハガシ作業。 刃幅(mm)約45 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※本体に損傷のある場合は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67358122
2023-09-04
用途:
機械の保守(メンテナンス)
農・林・水産業

重量も丁度あっている。が、釘抜きと反対の、平たい部分がもう少し、大きかったら良いのですが、なかなか自分に合ったものをとなると、難しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする