内装バール 平型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67358323 品番CN-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。
ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。

全長(mm)200 材質炭素工具鋼 用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。 仕様材料にキズをつけにくい薄型 形状平型
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※ご使用の際はヘルメット、保護メガネ、皮手袋、安全靴等、作業内容に合わせた防具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする