リフォームバーW

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67358445 品番 60X600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。
薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。

全長(mm)600 材質機械構造用炭素鋼 用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。 刃幅(mm)60 仕上クロームメッキ 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※本体に損傷のある場合は使用しないでください。
※ハンマー等で叩かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67358436
2022-09-17
用途:
解体作業時
金久保興業 様 (建設業・工事業)

何本か買いましたが、みんな先端が取れちゃいますね。

対象商品:
67358436
2019-02-13
用途:
コンクリート製品の据付に
丹澤建設工業株式会社 様

軽くて使い易い。
もう少し太い方がいいかもしれない。
概ね満足です。

対象商品:
67358445
2018-12-24
用途:
解体作業
株式会社豊進 様 (建設業・工事業)

バールより良いですけどクワ並の大きさが欲しいですので改良して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする