チスタガネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67358472 品番 19MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。

全長(mm)約210 用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)約19 仕上ニス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67358463
2018-11-11
用途:
台風により倒れたフェンスの修復
その他業種

サイズ的に少し小さかったせいかコンクリートのハツリが思ったほどうまく出来なかった。

対象商品:
67358472
2018-02-16
用途:
産業廃棄物処理時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のオイルフィルターのオイル抜きの穴あけに使用しています。
サイズ、重さ共にちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする