ロングチスタガネ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67358515 品番19X300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。

全長(mm)約300 軸径(Φmm)約19 用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67358533
2020-10-26
用途:
測量杭打ちに使用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

測量でプラスチック杭を打つ際、砂利舗装などで入りにくい時に、一度鏨で穴を掘って入れると綺麗に収まりますので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする