22X380 ロングチスタガネ SK11 67358567

22X380 ロングチスタガネ SK11 67358567 22X380 ロングチスタガネ SK11 67358567

ロングチスタガネ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67358567 品番22X380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。

全長(mm)約380 軸径(Φmm)約22 用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。破損の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67358567 22X380 67358524 22X300 ロングチスタガネ SK11 ロングチスタガネ SK11 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67358533
2020-10-26
用途:
測量杭打ちに使用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

測量でプラスチック杭を打つ際、砂利舗装などで入りにくい時に、一度鏨で穴を掘って入れると綺麗に収まりますので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする