内装バールステンV型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67358716 品番 CNS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。

材質ステンレス 用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。 仕様釘抜き付 形状V型 寸法(mm)160×37
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。
※室内の軽作業用です。
※大きな負荷はかけないで下さい。
※ハンマーなどでたたかないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67358725
2023-04-20
用途:
大工作業時
煖エ建築 様 (建設業・工事業)

釘抜き部の厚さが、もう少し薄いと使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする