SK11
SK11の 手研磨
SK11の 研磨シート
SK11の 空砥ぎペーパー
空砥ペーパーミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
67358847
品番
カラトギA#60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
粒度
A60
適合材
木工
用途
木工素地の荒削り、木工フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。
材質
人造研磨材、クラフト紙
寸法(mm)
76×140
注意
※用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。