家庭用台付砥石 仕上げ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67358944 品番#3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。

粒度3000 用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。 仕様仕上げ研ぎ用 砥材溶融アルミナ質 砥石寸法(mm)175×55×16
注意
※砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
※砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67358944
2021-01-25
用途:
包丁、ナタ等を研ぎます
農・林・水産業

研ぎ初心者なのであまり粒度の細いものより良いかと思い、3000番にしましたが、使用した感じ、5000番でも良かったかな?と思いました。
台はたいしてグリップしないので無くても良かったかなと。今までの中砥1000番より切れるようになったのでとりあえず買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする