SK11
家庭用台付砥石 両面コンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67358953
品番
#150/#1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
用途
一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度
150・1000
適合材
ステンレスなど
仕様
荒研ぎ用・中仕上げ用
砥材
炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)
砥石寸法(mm)
175×55×25
注意
※砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
※砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。