収納式ダイヤヤスリGOLD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67359075 品番 STDF-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。
ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。
ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。
通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。

粒度400相当 適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など 用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。 材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
注意
※パッケージ台紙の内容を確認のうえ、本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67359075
2019-01-26
用途:
ポケットに差して、現場へ

ポケットに差せて、持ち運びができることが、最大のメリットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
1人が参考にしています
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする