精密チタンDヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード67359188 品番3ホンクミ ケース
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。

粒度150 適合材金属・樹脂 用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 形状 材質(本体)S45C
注意
※使用用途以外では使用しないで下さい。
※ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
※本品は簡易のシャープナーです。
※高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする