曜日別特売
ハンマル 精密チタンDヤスリ E-Value 67359328

ハンマル 精密チタンDヤスリ E-Value 67359328
ハンマル 精密チタンDヤスリ E-Value 67359328

精密チタンDヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67359328品番ハンマル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。

用途
高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150適合材金属・樹脂形状半丸幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45Cヤスリ部外径W(Φmm)約7
注意
※使用用途以外では使用しないで下さい。
※ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
※本品は簡易のシャープナーです。
※高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする