曜日別特売
#100 スポンジサンダーブロック SK11 67359556

#100 スポンジサンダーブロック SK11 67359556
#100 スポンジサンダーブロック SK11 67359556

スポンジサンダーブロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度100
内容量1個注文コード67359556品番#100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。
目づまりをした場合は水で洗い流せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。
粒度100材質(本体)高密度スポンジ
注意
※支障のない部分で仕上がり具合を確認の上、作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359565
2023-02-21
用途: 木工面出し
製造業

色々試しましたがこれが一番使いやすいです。
他メーカーのものは柔らかすぎたり、表面が木材にひっかかりやすかったです。
この製品は狭い面積の面出しでも、適度な硬さで切削面に安定して保持できるので、ブレが少なくできます。

対象商品 : 67359556
2022-08-02
用途: 製品の汚れの除去

仕上がりがきれいです。汚れ除去、作業には最適です。

対象商品 : 67359556
2020-12-18
用途: ステンレス製品の仕上げ磨き用
有限会社ケイエッチエム製造業

使用頻度が高いので もう少し価格が安ければ最高ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする