細工用ヤスリPRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67359863 品番ナミメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。

適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など 形状 全長(mm)200 用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。 仕様木彫工芸用 種別波目
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする