細工用ヤスリPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67359872 品番ゴクボソナミメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。

適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど 形状 全長(mm)200 用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。 仕様木質超仕上 種別極細波目
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする