緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝その他
土木造園用しなり鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
330
仕様
ステン先丸
注文コード
67360012
品番
330MM 0.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
材質
コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)
用途
外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。
仕様
ステン先丸
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
330
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして、よく乾燥させてから保管して下さい。
※保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
※コテが傷む恐れがあります。
※鏝板のエッジやカドは鋭利です。注意して下さい。