爪付き左官ブラシ 道具洗い

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67360037 品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

爪付きの左官道具洗いブラシです。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。

用途左官道具の汚れ落とし用。 幅(mm)50 高さ(mm)80 種類刷毛 奥行(mm)410 色(柄)ブラック 主な用途左官用 毛色白色
注意
※強くこするとキズが付くことがあります。※本来の用途以外に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67360037
2023-01-20
用途:
道具洗浄
教育・研究機関

道具等の洗浄用に比較的固めで大きいブラシを探しており、丁度よい商品を見つけ購入したところ、重宝しています。

対象商品:
67360037
2022-11-24
用途:
モルタル道具洗う用
建設業・工事業

まだ使ってませんが、まあまあでかいです。
ブラシの部分はナイロン系の固いやつです。
3年は使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
67360037
2019-08-30
用途:
コンクリート打設時
建設業・工事業

とても使いやすく、また次回も購入しようと思います。

対象商品:
67360037
2019-03-21
用途:
鏝掃除
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

今までもこのブラシを使っているけど使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする