緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 刷毛(ハケ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 左官刷毛・左官ブラシ
左官用ブーメラン刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67360168
品番
タンエ 75MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
刷毛先を斜めにカットしているので作業性抜群です。板厚を薄くすることで、水刷毛としての接続強度が増しています。
用途
散り周りの清掃作業。
幅(mm)
90
高さ(mm)
300
タイプ
柄付き
種類
刷毛
奥行(mm)
10
主な用途
左官用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
75