緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 刷毛(ハケ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 左官刷毛・左官ブラシ
薄口左官用チリ刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67360177
品番
70MMドウバンマキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
散り周りの掃除、入隅・出隅のブラシ引き等に使用します。銅板巻で腰があります。
用途
散り周りの清掃作業。
幅(mm)
70
高さ(mm)
280
タイプ
柄付き
種類
刷毛
奥行(mm)
10
主な用途
左官用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70