緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の レンガ鏝
レンガ鏝 油焼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67360518
品番
#3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
材質
鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
用途
レンガ積み用鏝。
粒度
#3
材質(柄部)
木
寸法(幅W×長さL)(mm)
約140×160