#2 ステンレス レンガ鏝 金長 67360597

#2 ステンレス レンガ鏝 金長 67360597
#2 ステンレス レンガ鏝 金長 67360597

ステンレス レンガ鏝

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#2
内容量1個注文コード67360597品番#2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。

用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄粒度#2材質(柄部)寸法(幅W×長さL)(mm)約150×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360597
2021-10-22
用途: タイル貼り作業時
大木タイル建設業・工事業

柄首の角度が絶妙で、とても使いやすいです。長く使うので少し高価ですけど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする