ステンレス レンガ鏝

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67360606 品番 #3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。

材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄 用途レンガ積み用鏝。 粒度#3 材質(柄部) 寸法(幅W×長さL)(mm)約140×160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67360597
2021-10-22
用途:
タイル貼り作業時
大木タイル 様 (建設業・工事業)

柄首の角度が絶妙で、とても使いやすいです。長く使うので少し高価ですけど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする