中首外丸面引鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67360712 品番9X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。

用途コンクリートのカド出し作業。 全長(mm)120 タイプ外丸 径(Φmm)カド径:9 材質(柄部)
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする