E-Value
E-Valueの 物品棚/収納用品
E-Valueの ツールボックス/ツールバッグ
E-Valueの 帆布製
ツールキャリーバッグハンディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67360764
品番
ETC-HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使いやすいコンパクトサイズです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。
便利な外側ポケット・内側ホルダーです。コンベックスホルダー、テープフッカー付です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×210×350
色
ブラック・レッド
用途
道具などの収納・持ち運び。
仕様
別売ショルダーベルト取付可能
材質(本体)
ポリエステル・EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×210×350
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
210
注意
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
※収納は10kgを超えないようにして下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。