ツールキャリーバッグPRO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67360852 品番 STC-HB-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×240×280 用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×240×280 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)240
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
※収納は5kgを超えないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67360843
2021-08-20
用途:
配管工事や、器具修理の工具入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

パイプレンチ、モンキーレンチ、ドライバーセット、等相当量入り重宝しています
ポケットも沢山あり使いやすい

対象商品:
67360852
2018-07-04
用途:
工具入れ

大きさ等、丁度良いと思いますが、値段が高いのが難点ですね。

対象商品:
67360843
2020-04-21
用途:
農機のメンテナンス

収納ポケットの数は満足しています。
ただ、ポケット形状が浅い&口が大きすぎて入れた工具がホールドしにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
67360843
2018-05-26
用途:
電気工事
中秀電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

某店で見て欲しくなったのですが、その某店よりも、ずっと安くで買う事が出来ました。
ポケットが沢山あり、色んな物を整理して入れる事が出来て大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする