ポップアップバッグ ワイド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67360868 品番EPU-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×260×約310・約100(畳んだ時) レッド 用途道具・工具の収納、持ち運び。 仕様底板補強 高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100 加工撥水加工 寸法(縦×横)(mm)約260×480
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67360868
2022-06-07
用途:
工具バッグ

リピート注文です。現場に工具を持参する際に使用していますが、口も広く、折り畳みも出来、カバンが自立しワイヤーが入っているので折れることもなく使い勝手が良いです。

対象商品:
67360868
2020-01-20
用途:
工具入れ
教育・研究機関

丸型のバッグを使っていたが使いづらいので購入した、この様なバッグには肩掛けベルトを付属してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
67360868
2018-11-21
用途:
町内会の行事での準備作業時
サービス業

以前より使用していた丸バケツ型より、収納量と使い勝手とも向上している。仕事用にもう1個買おうと検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする