緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の ゴム鏝
ゴム鏝 目地用替ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67360922
品番
30MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
材質
スポンジゴム
用途
タイル目地塗り作業。
適合
鏝:緑長ゴム鏝目地15mm
タイプ
目地タイプ