土間鏝本焼0.7黒塗角柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード67360938 品番600MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。
高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

材質鏝板:焼入鋼 用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 タイプ柄:中首 板厚(mm)0.7 材質(柄部) 仕上本焼
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。コテが傷む恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする