SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
パイプ柄ステンレススクレパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67361053
品番
PS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
全長(mm)
1300
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
150
用途
ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
幅(mm)
150
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
※サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。