SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
木柄ステンスクレーパーP42
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67361114
品番
SWS-P42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
はがし作業等に最適なスクレーパーです。刃部は、サビに強いステンレス製です。
刃幅(mm)
42
材質
ステンレス
用途
ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。
タイプ
P型
板厚(mm)
1.2
材質(刃)
ステンレス