ステン貫通スクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67361148 品番 SWS-Y65H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。

刃幅(mm)65 材質ステンレス 用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。 タイプY型 板厚(mm)2 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361132
2020-03-06
用途:
外壁塗材ハツリ作業

先の金具が取れやすいためガムテープで固定して使用しています。
それでも数回使用で取れるため不便です。
ハンマーでたたくのは良くないのでしょうか

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、刃の部分から持ち手側に見えているステンまで繋がっているので貫通ドライバーと同様にハンマーでたたいて作業可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする