緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 刷毛(ハケ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 左官刷毛・左官ブラシ
朱呂チリホーキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361306
品番
#470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水含みが良いので、内装の細かい仕上げに最適です。シュロの樹皮を精製して束ねたホーキです。細かい仕上や、左官作業の清掃にもお使いいただけます。
用途
細かい仕上げ用。
幅(mm)
85
全長(mm)
約240
高さ(mm)
240
タイプ
柄無し
種類
刷毛
奥行(mm)
27
材質(柄部)
シュロ
材質(毛)
シュロの樹皮
主な用途
細かい仕上げ用
毛色
朱色
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。