SK11
SK11の 手研磨
SK11の 手作業ブラシ
SK11の メンテナンスブラシ
竹ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361358
品番
NO.124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。毛長タイプなので、凹凸面の掃除に最適です。
材質
ナイロン
材質(毛)
ナイロン線
用途
水洗い、汚れ落し。
タイプ
竹ブラシ・曲柄
材質(柄部)
竹
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。