Y-SK11
Y-SK11の 刷毛(ハケ)
Y-SK11の その他特殊用途
のばしバケ 1行
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67361446
品番
270MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソフトに空気を逃がします。握りやすいグリップです。
材質(毛)
馬毛
用途
内装用のばしバケ。
全長(mm)
80
種類
刷毛
材質(グリップ)
木
主な用途
内装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
270