ノーブランド
ノーブランドの 刷毛(ハケ)
ノーブランドの 左官刷毛・左官ブラシ
道具洗いブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361464
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
使い終わった後の左官道具洗いに最適です。爪付きでこびり付いた汚れも落とせます。
用途
道具洗いブラシ。
仕様
爪付き
全長(mm)
約400
種類
刷毛
材質(柄部)
プラスチック
材質(毛)
化学繊維
主な用途
掃除用
毛色
白色
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。