SK11
SK11の 手研磨
SK11の 手作業ブラシ
SK11の コンデンサーブラシ
ワイヤーコンデンサーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67361552
品番
NO.20 50MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
材質(毛)
ワイヤー
仕様
シングル巻き
用途
サビ落とし・ペンキはがし。
全長(mm)
225
直径(Φmm)
50
タイプ
コンデンサーブラシ
材質(柄部)
鉄
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
※サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。