SK11
SK11の 手研磨
SK11の 手作業ブラシ
SK11の メンテナンスブラシ
真中コンデンサーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361568
品番
NO.21 20MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
材質(毛)
真鍮線
用途
パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。
直径(Φmm)
20
タイプ
コンデンサーブラシ
材質(柄部)
鉄
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。