曜日別特売
300X350 10PCS マイクロファイバークロス SK11 67361692

300X350 10PCS マイクロファイバークロス SK11 67361692
300X350 10PCS マイクロファイバークロス SK11 67361692
300X350 10PCS マイクロファイバークロス SK11 67361692
300X350 10PCS マイクロファイバークロス SK11 67361692

マイクロファイバークロス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード67361692品番300X350 10PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。

用途ほこり・汚れの拭き取り。材質ナイロン、ポリエステル区分新品寸法(mm)300×350生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361692
2022-01-06
用途: 掃除に
その他業種

年末の大掃除用に購入。
いろんな所のふきあげに使え便利でした

1が参考にしています
対象商品 : 67361692
2021-03-15
用途: 車両用ワックス拭き上げ用
株式会社コムシステム

いろいろ探していましたが10枚でこの値段はコストパフォーマンス高いです
使ってみて拭き上げは満足のいくものです

対象商品 : 67361692
2021-02-08
用途: ガラス、金属等の拭き掃除
運輸・通信業

サイズが大きめなので使い勝手がよく、水分があっても拭き跡が残らない点が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする