曜日別特売
NO.27 20MM 馬毛コンデンサーブラシ SK11 67361762

NO.27 20MM 馬毛コンデンサーブラシ SK11 67361762
NO.27 20MM 馬毛コンデンサーブラシ SK11 67361762

馬毛コンデンサーブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)25
全長(mm)280
内容量1本注文コード67361762品番NO.27 20MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。

用途
汚れ落とし・つや出し。
材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻全長(mm)280直径(Φmm)25タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361762
2021-02-27
用途: ホース掃除

先端のブラシが狭い奥まった所の掃除にも使えるのでコンデンサーブラシはこれ一択です。「もち」に関しても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67361805
2021-02-18
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

先毛付きがとても良いです。我々の使い方では先毛だけがすぐになくなっちゃうんですけど。

対象商品 : 67361805
2020-10-22
用途: メタルソーの切り屑掃除
kohjoh

摩耗した為にリピート買いです。クランプの切子掃除に重宝します。価格が高いので4つですが、使い勝手は良好です。

対象商品 : 67361762
2020-06-14
用途: シリコンホース洗浄

毛に適度なコシがあり結構長持ちします。先端部にもブラシがあるのでホースの他に奥まった場所の洗浄も楽に出来ます。

対象商品 : 67361805
2018-01-04
用途: 切粉の清掃
株式会社 ひかり商会卸売・小売業

値段以上の製品です。価格がもう少し安価になればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする