馬毛コンデンサーブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67361796 品番 NO.28 32MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。

材質馬毛 材質(毛)馬毛線 仕様シングル巻 全長(mm)310 用途汚れ落とし・つや出し。 直径(Φmm)32 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361762
2021-02-27
用途:
ホース掃除

先端のブラシが狭い奥まった所の掃除にも使えるのでコンデンサーブラシはこれ一択です。「もち」に関しても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
67361805
2021-02-18
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

先毛付きがとても良いです。我々の使い方では先毛だけがすぐになくなっちゃうんですけど。

対象商品:
67361805
2020-10-22
用途:
メタルソーの切り屑掃除
kohjoh 様

摩耗した為にリピート買いです。クランプの切子掃除に重宝します。価格が高いので4つですが、使い勝手は良好です。

対象商品:
67361762
2020-06-14
用途:
シリコンホース洗浄

毛に適度なコシがあり結構長持ちします。先端部にもブラシがあるのでホースの他に奥まった場所の洗浄も楽に出来ます。

対象商品:
67361805
2018-01-04
用途:
切粉の清掃
株式会社 ひかり商会 様 (卸売・小売業)

値段以上の製品です。価格がもう少し安価になればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする