チャンネルブラシ真鍮

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様曲柄 注文コード67361866 品番NO.36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。

適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 用途真鍮・銅の磨きだし。 仕様曲柄 タイプチャンネルブラシ
注意
※用途に合ったブラシをお使いください。
※保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361823
2024-01-05
用途:
機械のメンテナンス

チェーンの焦げ落としに使っております。コシ等が適度にあり満足し継続して使用しております。
価格がUPしてしまったのは消耗品のため少し残念ですが。

対象商品:
67361823
2020-02-24
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。大変満足しています。油汚れ落としとか、バイクエンジンクランクケースの艶出しとかで重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする