千吉
千吉の 手研磨
千吉の ヤスリ
千吉の 鉄工ヤスリ
けずるくん鉄工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67362024
品番
カナメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ等
形状
半丸
目の粗さ
中目
刃長(mm)
125
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
仕様
鉄工用
色
グリップ:赤
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。