けずるくん鉄工・木工兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67362033 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄工、木工兼用のヤスリです。表裏でそれぞれ鉄工用、木工用になっています。

適合材鉄工・木工 形状 目の粗さ複目・鬼目 全長(mm)215 用途鉄工・木工用の研削、研磨作業。 仕様鉄工、木工兼用 グリップ:黄
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする